844 AS / set composto da: set pistola di misurazione 12-20 mm con DKS

Codice art.: 4487761DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4487761DKS
EAN / GTIN 4059192021627
Codice del produttore 4487761DKS

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
  • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

Descrizione:

Pistola di misura autocentrante in set Micromar 844 AS
  • Campo di misura standard di fabbrica: 12 - 20 mm
Consegna: Istruzioni per l'uso, comparatore digitale 1086 R, anelli di regolazione, chiave per la sostituzione delle teste di misura (da 30 mm), Valigetta

Proprietà:

  • Interfaccia dati: USB A
  • Campo di misura: 12 - 20 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,0005 / .00002″
  • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
  • Campo di misura: .4725 - .775″
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Limite di errore_µm: 4 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello