844 AS / set composto da: pistola di misura in set da 12-20 mm

Codice art.: 4487761
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4487761
EAN / GTIN 4059192021627
Codice del produttore 4487761
Numero-L L40080 1278

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
  • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

Descrizione:

Pistola di misura autocentrante in set Micromar 844 AS
  • Campo di misura standard di fabbrica: 12 - 20 mm
Consegna: Manuale d'istruzioni, comparatore digitale 1086 R, anelli di regolazione, chiave per la sostituzione delle teste di misura (da 30 mm), valigetta

Proprietà:

  • Interfaccia dati: USB A
  • Campo di misura: 12 - 20 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.0005 / .00002″
  • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
  • Campo di misura: .4725 - .775″
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Limite di errore_µm: 4 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello