844 AS / set composto da: set pistola di misura 6-12 mm con DKS

Codice art.: 4487760DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4487760DKS
    EAN / GTIN 4059192021610
    Codice del produttore 4487760DKS

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
    • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
    • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
    • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
    • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
    • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

    Descrizione:

    Pistola di misura autocentrante in set Micromar 844 AS
    • Campo di misura standard di fabbrica: 6 - 12 mm
    Consegna: Istruzioni per l'uso, comparatore digitale 1086 R, anelli di regolazione, chiave per la sostituzione delle teste di misura (da 30 mm), valigetta.

    Proprietà:

    • Interfaccia dati: USB A
    • Incremento cifre mm/pollici: 0,0005 / .00002″
    • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
    • Campo di misura: .25 - .4725″
    • Altezza cifre: 11 mm
    • Limite di errore_µm: 4 µm

    Norma:

    Standard di fabbrica

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello