• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pistola di misurazione 844 AS in set per diametro interno 20-50 mm

Codice art.: 4487752
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
Codice articolo 4487752
EAN / GTIN 4059192021597
Codice del produttore 4487752
Numero-L L40080 1194

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
  • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

Descrizione:

Pistola di misura autocentrante in set Micromar 844 AS
  • Campo di misura standard di fabbrica: 20 - 50 mm
Consegna: Istruzioni per l'uso, anelli di regolazione, chiave per cambiare le teste di misura (da 30 mm), valigetta

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 20 - 50 mm
  • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
  • Campo di misura: .775 - 2″
  • Limite di errore_µm: 4 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello