844 A pistola di misura per diametro interno 40-50 mm

Codice art.: 4487709
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
    Codice articolo 4487709
    EAN / GTIN 4059192021542
    Codice del produttore 4487709
    Numero-L L40080 1455

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
    • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
    • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
    • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
    • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
    • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

    Descrizione:

    Pistola di misura interna autocentrante Micromar 844 A
    • Campo di misura standard di fabbrica: 40 - 50 mm
    Consegna: senza unità di visualizzazione, unità di base 844 Ag, testa di misura 44 Ak, istruzioni per l'uso, custodia

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Campo di misura: 1.6 - 2″
    • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
    • Profondità di misura con prolunga: 226 mm
    • Dimensione d in mm: 76 mm
    • Profondità di misura: 76 mm
    • Dimensione b in mm: 15 mm
    • Dimensione c in mm: 5 mm
    • Limite di errore_µm: 3 µm

    Norma:

    Standard di fabbrica

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello