844 A pistola di misura per diametro interno 8-10 mm

Codice art.: 4487701
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
Codice articolo 4487701
EAN / GTIN 4059192021474
Codice del produttore 4487701
Numero-L L40080 1244

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
  • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

Descrizione:

Micrometro interno autocentrante Micromar 844 A
  • Campo di misura standard di fabbrica: 8 - 10 mm
Consegna: senza unità di visualizzazione, unità di base 844 Ag, testa di misura 44 Ak, istruzioni per l'uso, custodia

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
  • Campo di misura: .3125 - .4″
  • Profondità di misura con prolunga: 133 mm
  • Dimensione d in mm: 58 mm
  • Profondità di misura: 58 mm
  • Dimensione b in mm: 4.3 mm
  • Limite di errore_µm: 3 µm
  • Dimensione a in mm: 1.8 mm
  • Dimensione c in mm: 1.5 mm

Norma:

Standard di fabbrica

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello