Combimaster DX - Scala combi 2 x 14 p.

Codice art.: 44874
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Scala multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 44874
    EAN / GTIN 4003866448746
    Codice del produttore 44874

    Descrizione

    Descrizione:

    Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
    Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
    Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
    Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
    Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
    Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
    Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 7.6 m
    Altezza vert. come scala doppia 3.86 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza esterna 420 mm
    Larghezza traversa 1.1 m
    Lunghezza scala, chiusa 4.1 m
    Materiale Alluminio
    Numero di pioli 14
    Numero di pioli 2 × 14
    Peso 18.2 kg
    Profondità del gradino 38 mm

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello