Descrizione:
Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Proprietà:
Altezza di lavoro 6.8 m
Altezza vert. come scala doppia 3.33 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza traversa 1 m
Lunghezza scala, chiusa 3.54 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 12
Numero di pioli 2 × 12
Peso 15.3 kg
Profondità del gradino 38 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.