Everest 3DE - Scala estr. 3 x 10 p.

Codice art.: 44852
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di gradini 3×10
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44852
EAN / GTIN 4003866448524
Codice del produttore 44852
Numero-L L90010 1223

Descrizione

Descrizione:

Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44851-44852.
Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 7.25 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
Larghezza traversa 1.1 m
Lunghezza scala, chiusa 2.97 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 10
Numero di pioli 3 × 10
Peso 19.2 kg
Profondità del gradino 38 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello