Parka invernale alta visibilità nero/giallo S

Codice art.: 448519779933S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / gelb
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 448519779933S
EAN / GTIN 7330509853214
Codice del produttore 448519779933S

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
Regolabile con coulisse in vita
Colletto foderato in pile, Colletto alto con cerniera
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda, Cappuccio adattato per casco e protezione dell'udito
Cuciture nastrate
Buona superficie per il trasferimento, Cerniera nella fodera per il trasferimento
Bottoni metallici
Montante moschettone metallico
Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
Chiusura lampo a una via sui lati, coperta da abbottonatura
Stampa riflettente sul retro del cappuccio

Finitura
Dorso allungato
Polsino interno alla fine della manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete, Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Maniche raglan
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Tasca sul braccio per penna
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Fodera
Fodera in piumino, Fodera calda
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, Cuciture nastrate
Maniche pre-curvate

Chiusura frontale
Portavento interno in pile, Robusta cerniera nascosta in plastica a due vie, Doppio paravento con chiusura a strappo, hypalon-grip con trasferimento riflettente

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente sul corpo e sulle maniche, Riflettori sulle spalle

Descrizione:

  • Un parka invernale hi-vis di classe 1 con un design e una fodera trapuntata che vi tengono al caldo e vi assistono durante il lavoro
  • Il parka è antivento e impermeabile con cuciture nastrate, il cappuccio è staccabile e adatto a caschi e protezioni auricolari
  • Regolabile in vita per un comfort individuale, cerniere sui lati per facilitare e non limitare i movimenti quando si lavora in ginocchio o accovacciati

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello