Descrizione:
Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Non impiegabile come scala d'accesso.
Proprietà:
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 10.05 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza traversa 1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 6.654 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 9.45 m
Lunghezza scala, chiusa 4.1 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 14
Numero di pioli 3 × 14
Peso 31.5 kg
Profondità del gradino 38 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.