Skymaster DX - Scala multiuso 3 x 10

Codice art.: 44840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44840
EAN / GTIN 4003866448401
Codice del produttore 44840
Numero-L L90050 67

Descrizione

Descrizione:

Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scale da appoggio.
Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Non impiegabile come scala d'accesso.

Proprietà:

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 7.35 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza traversa 1.1 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 4.65 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 6.65 m
Lunghezza scala, chiusa 2.98 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 10
Numero di pioli 3 × 10
Peso 20.5 kg
Profondità del gradino 38 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello