Everest 2DE - Scala estr. 2 x 14 p.

Codice art.: 44824
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44824
EAN / GTIN 4003866448241
Codice del produttore 44824

Descrizione

Descrizione:

Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
Guarniture di guida ad accoppiamento di forma in profilato estruso in lega leggera.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 7.85 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm
Larghezza traversa 1.1 m
Lunghezza scala, chiusa 4.1 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 14
Numero di pioli 2 × 14
Peso 17.8 kg
Profondità del gradino 38 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello