Descrizione:
Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
Larghezza esterna 350 mm
La speciale struttura del piolo realizza un'ampia superficie d'appoggio.
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Proprietà:
Altezza di lavoro 6.55 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza traversa 0.99 m
Lunghezza scala 5.9 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 20
Peso 12.4 kg
Profondità del gradino 38 mm
Larghezza esterna 350 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.