Strato DL - Scala da app. a 16 pioli

Codice art.: 44816
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Esecuzione scaletta Sprosse
    Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 44816
    EAN / GTIN 4003866448166
    Codice del produttore 44816
    Numero-L L90050 61

    Descrizione

    Descrizione:

    Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
    Larghezza esterna 350 mm
    La speciale struttura del piolo realizza un'ampia superficie d'appoggio.
    Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
    Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
    Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 5.45 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza traversa 0.89 m
    Lunghezza scala 4.67 m
    Materiale Alluminio
    Numero di pioli 16
    Peso 10.1 kg
    Profondità del gradino 38 mm
    Larghezza esterna 350 mm

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello