• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giacca invernale Alta Vis blu marino/ Giallo Alta Vis M

Codice art.: 448019778933M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 448019778933M
EAN / GTIN 7330509855676
Codice del produttore 448019778933M
Numero-L L00980 5992

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
Colletto foderato in pile, Colletto alto con cerniera
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda, Cappuccio adattato per casco e protezione dell'udito
Cuciture nastrate
Buona superficie per il trasferimento, Cerniera nella fodera per il trasferimento
Bottoni metallici
Montanti metallici
Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
Stampa riflettente sul retro del cappuccio
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con chiusura a strappo

Tasche
Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete, Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Maniche raglan
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Tasca sul petto con cerniera e anello a D
Tasca sul braccio per penna
Fodera
Fodera in piumino, Fodera calda
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, Cuciture nastrate, Pannello in rete all'ascella, Pannello in rete alla scapola
Maniche pre-curvate
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica, Paravento interno in pile, Doppio paravento con chiusura a strappo, hypalon-grip con trasferimento riflettente

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche, Riflettori sulle spalle

Descrizione:

  • Giacca invernale molto resistente, Classe 1 hi-vis
  • La giacca ha una fodera trapuntata, è antivento e impermeabile con cuciture nastrate, e ha una vestibilità comoda e spaziosa per un maggiore comfort
  • Il cappuccio è staccabile e adatto a caschi e protezioni auricolari
  • Disponibile anche nel modello 4470 da donna

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello