844 N Misuratore interno Intramess 100-250 mm con DK

Codice art.: 4474002DKS
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4474002DKS
EAN / GTIN 4059192019549
Codice del produttore 4474002DKS
Numero-L L40080 2982

Descrizione

Esecuzione:

  • La testa di misura è costituita da un perno di misura rinforzato al carburo, montato in modo mobile, e da una controsonda fissa e intercambiabile, intercambiabile con sfera in acciaio temprato
  • I movimenti del perno di misura sono trasmessi all'unità di visualizzazione tramite un segmento ad anello
  • L'ampio ponte di centraggio assicura il centraggio automatico nel foro
  • Resistenza alla temperatura grazie all'albero del dispositivo e all'asta di trasmissione in acciaio Invar
  • Elevata resistenza all'usura grazie al perno di misura mobile rinforzato in metallo duro
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Universale. Ogni dispositivo copre un ampio intervallo. All'interno di questo intervallo, è possibile impostare rapidamente qualsiasi dimensione
  • Testa di misura, supporto del dispositivo di misura, prolunghe di profondità, angolari e arresti di profondità formano un sistema modulare completo
  • L'acciaio Invar rende il dispositivo di misura interno insensibile alle influenze termiche. Il calore della mano dell'operatore o l'aumento della temperatura ambiente sul posto di lavoro non hanno praticamente alcun effetto sui risultati di misura
  • Descrizione:

    Strumento di misura interno autocentrante Marameter 844 N Campo di misura 100 - 250 mm
    • Design: Standard, sonda mobile rinforzata in metallo duro
    Consegna: Supporto dello strumento di misura, testa di misura, controsonda, valigetta in legno, senza display

    Proprietà:

    • Nome del prodotto: Dispositivo di misura interno autocentrante

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello