Parka invernale High Vis donna S

Codice art.: 447219873399S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore gelb / schwarz
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Parka alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447219873399S
EAN / GTIN 7330509616116
Codice del produttore 447219873399S
Numero-L L00980 5037

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Regolabile con coulisse in vita
Collo foderato in pile, Collo alto
Cuciture nastrate
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda

Tasche
Tasca sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con patta, Tasche interne con fodera in pile, Tasca interna per iPad
Tasche interne, una in rete
Fodera
Fodera in rete, fodera in trapunta
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, pannello in rete sotto l'ascella, campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al sudore, pannello in rete sulla scapola
Taglio femminile, Maniche pre-curvate

Finitura
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm

Chiusura frontale
Robusta cerniera bidirezionale nascosta in plastica

Descrizione:

  • Parka invernale in tessuto antivento e impermeabile con cuciture nastrate
  • La giacca ha una fodera trapuntata e un resistente tessuto shell con zone scure dove è più esposto allo sporco
  • Vita regolabile con coulisse sulla schiena
  • Per una maggiore facilità di movimento, la giacca ha una cerniera a due vie e maniche pre-curvate
  • Certificata secondo EN 342 se combinata con 7885, EN 343, EN ISO 20471, Classe 2, EN ISO 20471 Classe 3 se combinata con 7885

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello