Prisma angolare regolabile 75X25 mm

Codice art.: 447070 75X25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lettura angolo 10 minuto d’angolo
    Precisione angolare 10 minuto d’angolo
    Per ⌀ alberi 6 mm - 28 mm
    Tutti i componenti temprate
    Lunghezza 75 mm
    Larghezza 25 mm
    Peso 0,5 kg
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto prisma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 447070 75X25
    EAN / GTIN 4029713238629
    Codice del produttore 447070 75X25

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio temprato, sottoposto a stabilizzazione e rettificato.
    Lettura angolo o regolazione tramite nonio.
    Bloccabile con vite di bloccaggio. Tolleranza di planarità 0,01 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello