Giacca invernale donna alta visibilità nera/alta visibilità rossa XXXL

Codice art.: 447019779955XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore schwarz / high vis rot
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447019779955XXXL
EAN / GTIN 7330509849743
Codice del produttore 447019779955XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
Colletto foderato in pile, Colletto alto con cerniera
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda, Cappuccio adattato per casco e protezione dell'udito
Cuciture nastrate
Buona superficie per il trasferimento, Cerniera nella fodera per il trasferimento
Bottoni metallici
Montanti metallici
Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
Stampa riflettente sul retro del cappuccio
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con chiusura a strappo

Tasche
Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete, Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Maniche raglan
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Tasca sul petto con cerniera e anello a D
Tasca sul braccio per penna
Fodera
Fodera in piumino, Fodera calda
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, Cuciture nastrate, Pannello in rete all'ascella, Pannello in rete alla scapola
Maniche pre-curvate

Chiusura frontale
Portavento interno in pile, Robusta cerniera bidirezionale in plastica, Doppio paravento con chiusura a strappo, hypalon-grip con trasferimento riflettente

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente sul corpo e sulle maniche, Riflettori sulle spalle

Descrizione:

  • Giubbotto invernale molto resistente, Classe 1 hi-vis in taglio femminile
  • Il giubbotto ha una fodera trapuntata, è antivento e impermeabile con cuciture nastrate, e ha una vestibilità comoda, spaziosa e regolabile per un maggiore comfort
  • Il cappuccio è staccabile e adatto a caschi e protezioni auricolari
  • Disponibile anche nel modello da uomo 4480

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello