Coppia di prismi doppi con staffa 50X40 mm

Codice art.: 447010 50X40
Imposta il prezzo 2 Articolo (98,76 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per ⌀ alberi 5 mm - 30 mm
    Tutti i componenti temprate
    Lunghezza 50 mm
    Larghezza 40 mm
    Altezza 40 mm
    Peso per singolo prisma 0,55 kg
    Tipo di prodotto prisma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 447010 50X40
    EAN / GTIN 4045197205025
    Codice del produttore 447010 50X40

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione di precisione, tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm. Prisma in acciaio temprato sottoposto a stabilizzazione e rettificato a coppie. Incavi prismatici con diverse profondità; 2 superfici di appoggio. Robusta staffa con manopola per il fissaggio dei pezzi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello