• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a due perni

Codice art.: 44700018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44700018
EAN / GTIN 4018754029976
Codice del produttore 44700018
Numero-L L60010 1176

Descrizione

Descrizione:

  • curvato
  • Distanza tra i codoli 18 mm
  • Perno D. 2,9 mm, lunghezza 140 mm
  • Per il tenditore della cinghia di distribuzione sul motore diesel 1,6 L.

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 140 mm
  • Tipo: 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80
  • Peso: 76 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello