Parka Hi-Vis Evolution 4XL

Codice art.: 4469192133894XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Parka alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4469192133894XL
EAN / GTIN 7330509628300
Codice del produttore 4469192133894XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, dobby laminato, Dermizax®, impermeabile 20 000 mm, antivento, traspirante 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²
Tasche
Tasca interna con chiusura a strappo, tasca interna in rete, tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore, tasca interna con cerniera e fori per il cavo del cellulare
Tasca portadocumenti davanti
Tasche sul petto con cerniera
Doppie tasche anteriori con patta, la tasca esterna con cerniera nascosta e fodera in pile. Il fondo è dotato di chiusura antineve
Dettagli
Regolabile con coulisse in vita
Colletto foderato in pile, Colletto extra alto nella parte posteriore
Cuciture nastrate
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda
Fodera
Fodera in piumino, Fodera calda, Thermore® ECODOWN
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, calda fodera in piuma d'oca 100% fibra riciclata, ventilazione meccanica sotto il braccio
Finitura
Fine manica regolabile con polsino interno
Polsini regolabili ergonomici con chiusura a strappo, Parte bassa della schiena allungata, apertura laterale con cerniere nascoste per la massima libertà di movimento

Reflex
Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, nastri elastici riflettenti larghi 50 mm

Chiusura frontale
Patta interna antivento con pile, Robusta cerniera in plastica a due vie nascosta, Doppia protezione frontale con chiusura a strappo

Rafforzamento
Rafforzamento su spalle, braccia, orlo posteriore e aperture delle tasche

Descrizione:

  • Parka invernale ad alta visibilità foderato termicamente e realizzato in tessuto antivento e impermeabile di alta qualità con un'eccellente traspirabilità
  • La giacca è dotata di una fodera calda e leggera realizzata con bottiglie in PET riciclate
  • Per garantire una vestibilità e un comfort superiori, la giacca è dotata di maniche pre-curvate, di ventilazione sotto la manica e di una cerniera a due vie
  • È dotata di numerose caratteristiche tecniche, tra cui cuciture nastrate, una patta antitempesta, protezione antivento sulla nuca, polsini con fori per i pollici, cappuccio regolabile e rimovibile, stampa rinforzata, finiture catarifrangenti e tasche a soffietto foderate in pile con pattine antineve
  • In altre parole, ha tutto
  • Traspirabilità di 20.000 g/m²/24h e impermeabilità di 20.000 mm
  • Certificato secondo EN ISO 20471 Classe 3, EN 342 se abbinato all'art
  • no
  • 1885, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello