Esecuzione:
Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Finitura
Dorso allungato
Polsino interno all'estremità delle maniche, Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasche anteriori con fodera in pile, tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca portadocumenti sul davanti
Dettagli
Girovita regolabile
Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera coperta, con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2169)
Metalli a pressione, Bottoni nascosti
Anello a D
Etichette di certificazione esterne
Chiusura frontale
Robusta cerniera bidirezionale in metallo
Fodera
Caldamente foderata
Reflex
Nastri riflettenti ignifughi cuciti con doppie cuciture
Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza
Descrizione:
- Parka invernale resistente alle fiamme, durevole e foderato, perfetto per lavorare in ambienti esposti e freddi
- Il parka è dotato di due passanti per il gas, una chiusura a due vie, una vita regolabile, polsini alle estremità delle maniche e tasche laterali
- Il colletto è dotato di bottoni per poter applicare il cappuccio 2169 (venduto separatamente)
- Certificato secondo EN ISO 20471
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11612
- EN 342
- EN ISO 11611
- EN 13034
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 43 cal/cm²