Parka invernale multinorm alta visibilità giallo/blu navy XL

Codice art.: 446715143389XL
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 446715143389XL
EAN / GTIN 7330509824085
Codice del produttore 446715143389XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Finitura
Dorso allungato
Polsino interno all'estremità delle maniche, Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasche anteriori con fodera in pile, tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca portadocumenti sul davanti

Dettagli
Girovita regolabile
Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera coperta, con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2169)
Metalli a pressione, Bottoni nascosti
Anello a D
Etichette di certificazione esterne

Chiusura frontale
Robusta cerniera bidirezionale in metallo
Fodera
Caldamente foderata

Reflex
Nastri riflettenti ignifughi cuciti con doppie cuciture
Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza

Descrizione:

  • Parka invernale resistente alle fiamme, durevole e foderato, perfetto per lavorare in ambienti esposti e freddi
  • Il parka è dotato di due passanti per il gas, una chiusura a due vie, una vita regolabile, polsini alle estremità delle maniche e tasche laterali
  • Il colletto è dotato di bottoni per poter applicare il cappuccio 2169 (venduto separatamente)
  • Certificato secondo EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello