• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello per lastre (senza staffe)

Codice art.: 4465-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4465-1
EAN / GTIN 4017976020129
Codice del produttore 4465-1
Numero-L L90080 275

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Profilato e tubolare in acciaio saldato, verniciato a polvere, piattaforma in legno. 7 possibilità di regolazione per le staffe innestabili. Distanza tra le staffe 90 mm, 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote girevoli con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Gomme in gomma piena elastica, ″antitraccia″ grigio-blu, mozzi con cuscinetti a sfera. Fornitura senza staffe.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1200
Lunghezza superficie utile (mm): 1600
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza della superficie di carico (mm): 295
Lunghezza totale (mm): 1720
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 295
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello