Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Profilato e tubolare in acciaio saldato, verniciato a polvere, piattaforma in legno. 7 possibilità di regolazione per le staffe innestabili. Distanza tra le staffe 90 mm, 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote girevoli con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Gomme in gomma piena elastica, ″antitraccia″ grigio-blu, mozzi con cuscinetti a sfera. Fornitura senza staffe.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1200
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza della superficie di carico (mm): 295
Lunghezza totale (mm): 1320
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 295
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Nota:
secondo EN 1757-3