Carrello per lastre (senza staffe)

Codice art.: 4463
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4463
EAN / GTIN 4017976020099
Codice del produttore 4463
Numero-L L90080 352

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Profilato e tubolare in acciaio saldato, verniciato a polvere, piattaforma in legno. 7 possibilità di regolazione per le staffe innestabili. Distanza tra le staffe 90 mm, 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote girevoli con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Fornitura senza staffe.

Proprietà:

Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza della superficie di carico (mm): 295
Lunghezza totale (mm): 1320
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 295
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello