Giacca invernale High Vis Alta Vis giallo/blu navy XXXL

Codice art.: 445519873389XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore gelb / marineblau
    Taglia unisex 3XL
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 445519873389XXXL
    EAN / GTIN 7330509852705
    Codice del produttore 445519873389XXXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
    Colletto foderato in pile, Collo alto con cerniera
    Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda, Cappuccio adattato per casco e protezione dell'udito
    Cuciture nastrate
    Buona superficie per il trasferimento, Cerniera nella fodera per il trasferimento
    Bottoni metallici
    Montanti metallici
    Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
    Stampa riflettente sul retro del cappuccio
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
    Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con chiusura a strappo

    Tasche
    Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete, Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
    Maniche raglan
    Tasche interne con cerniera e fodera in pile
    Tasca sul petto con cerniera e anello a D
    Tasca sul braccio per penna
    Fodera
    Fodera in piumino, Fodera calda
    Funzionalità
    Materiale traspirante antivento e impermeabile, Cuciture nastrate, Pannello in rete all'ascella, Pannello in rete alla scapola
    Maniche pre-curvate
    Chiusura frontale
    Robusta cerniera unidirezionale in plastica, Paravento interno in pile, Doppio paravento con chiusura a strappo, hypalon-grip con trasferimento riflettente

    Reflex
    Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche, Riflettori sulle spalle

    Descrizione:

    • Giacca invernale in classe 3 hi-vis, che garantisce una maggiore visibilità quando serve
    • La giacca ha una fodera trapuntata, è antivento e impermeabile con cuciture nastrate, e ha una vestibilità comoda, spaziosa e regolabile per un maggiore comfort
    • Il cappuccio è staccabile e adatto a caschi e protezioni auricolari
    • Disponibile anche nel modello da donna 4456

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification B ->M
    • Certified according to EN 342 when used with art 1875

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello