840 FS calibro a scatto di precisione 250-300 mm, con scatola in legno

Codice art.: 4455006
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4455006
    EAN / GTIN 4059192017873
    Codice del produttore 4455006
    Numero-L L40100 392

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Supporto rigido. Impugnatura aperta su un lato per evitare il trasferimento di calore alla mano; con gusci di impugnatura termoisolanti
    • Entrambe le sonde di misura sono lunghe, inossidabili, in acciaio temprato
    • Superfici di misura rinforzate con carburo, smussate anteriormente per facilitare l'inserimento sui provini
    • Le sonde di misura per la misurazione di bordi di centratura stretti o direttamente sulle spalle sporgono oltre la larghezza della staffa
    • Fermata di centratura regolabile per la regolazione al centro della superficie di misura
    • Elevata precisione di misura. I movimenti di misura vengono trasmessi con precisione. Il peso del dispositivo poggia sulla sonda di misura fissa durante la misurazione
    • Leggibilità numerica e valutazione del risultato della misurazione
    • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati della misurazione sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
    • Il dispositivo di visualizzazione è protetto dagli urti quando si misura o si ripone il dispositivo grazie a una staffa che sporge lateralmente

    Descrizione:

    Calibro a lancetta fine Marameter 840 FS Campo di misura

    Consegna: Valigetta di legno, chiave a brugola, senza indicatore.

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Campo di misura in mm: 0.7 mm
    • Deviazione di planarità in µm: 0.5 µm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello