840 FS calibro a scatto di precisione 60-100 mm, con scatola in legno con DK

Codice art.: 4455002DKS
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4455002DKS
EAN / GTIN 4059192017835
Codice del produttore 4455002DKS
Numero-L L40080 3004
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Supporto rigido. Impugnatura aperta su un lato per evitare il trasferimento di calore alla mano; con gusci di impugnatura termoisolanti
  • Entrambe le sonde di misura sono lunghe, inossidabili, in acciaio temprato
  • Superfici di misura rinforzate con carburo, smussate anteriormente per facilitare l'inserimento sui provini
  • Le sonde di misura per la misurazione di bordi di centratura stretti o direttamente sulle spalle sporgono oltre la larghezza della staffa
  • Fermata di centratura regolabile per la regolazione al centro della superficie di misura
  • Elevata precisione di misura. I movimenti di misura vengono trasmessi con precisione. Il peso del dispositivo poggia sulla sonda di misura fissa durante la misurazione
  • Leggibilità numerica e valutazione del risultato della misurazione
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati della misurazione sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Il dispositivo di visualizzazione è protetto dagli urti quando si misura o si ripone il dispositivo grazie a una staffa che sporge lateralmente

Descrizione:

Calibro a lancetta fine Marameter 840 FS Campo di misura

Consegna: Valigetta di legno, chiave esagonale, senza indicatore

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: con calibrazione Dakks
  • Campo di misura in mm: 0.7 mm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.5 µm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello