Calibro universale con asta 500 mm

Codice art.: 445500 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 33,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Suddivisione/lettura 0,1 mm
Limite di errore 200 µm
⌀ Punta per tracciare 5 mm
Lunghezza tracciatura 500 mm
Tipo di prodotto Truschino universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 445500 500
EAN / GTIN 4045197204813
Codice del produttore 445500 500

Descrizione

Esecuzione:

Robusta asta di misura tonda con scala millimetrata e scanalatura di guida. Corsoio con disco di battuta e nonio 1/10. Con punta a tracciare intercambiabile di ⌀ 5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello