Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare: per il trasporto sicuro di lastre di vetro, di legno e di plastica, nonché di finestre e porte complete. Profilato e tubolare di acciaio saldato. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Appoggi monolaterali rivestiti in gomma profilata. Larghezza supporto 430 mm, altezza di appoggio 1450 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme elastiche in gomma piena, ″antitraccia″ grigio-blu, mozzi con cuscinetti a sfera. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 1200
Lunghezza superficie utile (mm): 1676
Larghezza superficie utile (mm): 430
Altezza della superficie di carico (mm): 338
Lunghezza totale (mm): 1676
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 1788
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota: Altezza di costruzione: 1450 mm
Nota:
secondo EN 1757-3