{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 600 mm | |
Campo di applicazione massimo | 0 mm - 770 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione (commutabile) | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Ripetibilità sul piano | 0,5 µm | |
Ripetibilità (misura foro) | 1 µm | |
Errore ortogonalità (frontale) | 6 µm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C.; Interfaccia RS232C | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Nichel-idruro metallico | |
Tensione nominale | 4,8 V | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 445430 | |
Forza di misura | 1,0 ± 0,2 N | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 240 mm | |
Larghezza della superficie base | 250 mm | |
Altezza complessiva | 985 mm | |
Peso | 30 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
Codice articolo | 445370 600 | |
EAN / GTIN | 2050001668264 | |
Codice del produttore | 4429011 |