Esecuzione:
Misuratore di altezze digitale a regolazione manuale TESA MICRO-HITE, per ampie misurazioni con direzioni di coordinate in 1D o 2D.
- Riga ottica graduata incrementale con punto di riferimento.
- Altissima precisione grazie alla correzione automatica degli scostamenti di misura sistematici. Coefficiente di allungamento uguale a quello dell’acciaio.
- Sospensione pneumatica attivabile.
- Utilizzo facile grazie allo strumento di supporto in più lingue presente nelle funzioni attive.
Pannello di comando ibrido- Tastiera retroilluminata con rappresentazione chiara e semplificata delle informazioni.
- Utilizzo pratico e flessibile grazie all'uso in contemporanea di tastiera e display touchscreen.
- Il pannello di comando può essere regolato in diversi modi, consentendo all'operatore di mantenere una corretta posizione del corpo.
- Risparmio di tempo e semplificazione dei processi nelle misure in serie.
- Gestione opzionale dei dati tramite software di misurazione Stat-Express o Data-Direct. Possibilità di salvataggio tramite stick USB.
Software / funzioni di misura- Svariate opzioni di misurazione come parallelismo, misurazioni di angoli, semplici misurazioni in 2D, ecc.
- Calcolatore integrato.
- Calcolo automatico dei risultati delle misurazioni nelle ripetizioni del programma grazie alle funzioni memorizzate.
- Possibilità di inserire tolleranze specifiche in base alle esigenze dei clienti. Le tolleranze ISO sono memorizzate automaticamente nel software. Informazione chiara e diretta dell’utente riguardo a passa/non passa.
- Facile elaborazione di rapporti di misurazione.
Vantaggi:
Misurazione nettamente più rapida dei punti di inversione (min., max., ⌀) grazie alla tecnologia brevettata Quick-Center. Informazione visiva durante le misurazioni in ambienti rumorosi.
Uso:
La struttura robusta lo rende adatto sia per le officine che per i laboratori. Ideale per misure in serie.
Fornitura:
Apparecchio base TESA MICRO-HITE inclusi pannello di comando, portatastatore standard, punta di contatto standard con asta tastatrice e sfera di misura di ⌀ 5 mm, riferimento, pompa elettrica (montata) per la sospensione pneumatica della base dell’apparecchio, unità portabatterie (batteria agli ioni di litio ricaricabile), adattatore di rete (caricabatterie) e cavo di allacciamento. Certificato di taratura SCS.
Accessori speciali:
Stampante USB n. art.
445293; carta per stampante n. art.
445294; cavo per la trasmissione dati n. art.
498918 Dim. USB; software Data-Direct n. art.
498925; software Stat-Express n. art.
498926; trasmettitore radio TESA BLE n. art.
498921 Dim. BT; batteria di ricambio n. art.
445443 Dim. AKKU; telo di protezione antipolvere; vasto assortimento di accessori speciali (ad es. per la misurazione dell’ortogonalità) disponibili su richiesta.