{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 0 mm - 350 mm | |
Campo di applicazione massimo | 0 mm - 465 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione (commutabile) | 0,001/0,0005 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Ripetibilità sul piano | 1,8 µm | |
Errore ortogonalità (frontale) | 7 µm | |
Metodo di traslazione della slitta di misura | Manuale | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Porta USB | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria; Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 LR6 | |
Forza di misura | 1,5 ± 0,5 N | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
Codice articolo | 445233 350 | |
EAN / GTIN | 4946368760568 | |
Codice del produttore | 518-240 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Misuratore digitale di altezze QM-Height 350
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
4.115,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
7.234,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm / pollici | mm/pollici |
Campo di applicazione massimo | 0 ;465 | 0 ;520 |
Messbereich | 0 ;350 | 350 |
Forza di misura | 1,5 ± 0,5 | 1,0 ± 0,2 |
Norm | Norma interna | Norma interna |
Errore ortogonalità (frontale) | 7 | 5 |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic ;Porta USB | Sistema radio i-wi MAHR ;Interfaccia USB |