Esecuzione:
- Impugnatura robusta in acciaio forgiato con gusci di presa termoisolanti
- La sonda di misura a guida lunga può essere retratta mediante una leva di sollevamento
- Sonda di misura e controsonda in acciaio inossidabile e temprato; con becchi di misura sporgenti e rinforzati con carburo
- La controsonda può essere regolata in modo sensibile
- Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
- Bassa usura grazie all'inserimento senza contatto in combinazione con le superfici di misura rinforzate in carburo
Descrizione:
Forcella a comparazione Marameter 840 FM; Campo di misura: mm; La fornitura comprende: Inserzione piana in acciaio 903, Manuale di istruzioni, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
Proprietà:
- Applicazione: Per la determinazione dei diametri di spalle strette, bordi di centraggio, spalle su alberi, spaziatura tra le cavità Prova della larghezza del dente Wk per determinare lo spessore del dente su ingranaggi cilindrici con denti dritti o elicoidali Applicabile universalmente. Ogni dispositivo copre un'ampia gamma di applicazioni. Qualsiasi dimensione e qualsiasi accoppiamento possono essere rapidamente impostati all'interno di questa gamma.
- Deviazione di planarità in µm: 0.5 µm
- Larghezza dei denti dal modulo: 0.5