840 FC calibro a scatto di precisione 25-60 mm, in scatola di legno con DK

Codice art.: 4450101DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4450101DKS
    EAN / GTIN 4059192017705
    Codice del produttore 4450101DKS
    Numero-L L40080 3078

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Impugnatura robusta in acciaio forgiato con gusci di presa termoisolanti
    • La sonda di misura a guida lunga può essere retratta tramite la leva di sollevamento
    • Sonda di misura e contatore in acciaio inossidabile e temprato; Superfici di misura in ceramica
    • Fermata di centratura regolabile per l'aggiustamento al centro della superficie di misura
    • La controsonda può essere regolata in modo sensibile
    • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
    • Bassa usura grazie all'inserimento senza contatto in combinazione con superfici di misura in ceramica

    Descrizione:

    Calibro a lancetta fine Marameter 840 FC Campo di misura: mm
    • Superficie di misura del materiale: ceramica
    Consegna: Inserto frontale in acciaio 903, istruzioni per l'uso, valigetta in legno, senza indicatore.

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: con calibrazione Dakks
    • Campo di applicazione in mm: 25 - 60
    • Deviazione di planarità in µm: 0.2 µm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello