840 FC calibro a scatto di precisione 0-25 mm, in cassetta di legno

Codice art.: 4450100
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4450100
    EAN / GTIN 4059192017699
    Codice del produttore 4450100
    Numero-L L40100 80

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Impugnatura robusta in acciaio forgiato con gusci di presa termoisolanti
    • La sonda di misura a guida lunga può essere retratta tramite la leva di sollevamento
    • Sonda di misura e contatore in acciaio inossidabile e temprato; Superfici di misura in ceramica
    • Fermata di centratura regolabile per l'aggiustamento al centro della superficie di misura
    • La controsonda può essere regolata in modo sensibile
    • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
    • Bassa usura grazie all'inserimento senza contatto in combinazione con superfici di misura in ceramica

    Descrizione:

    Calibro a gola a lancetta fine Marameter 840 FC Campo di misura: mm
    • Materiale superficie di misura: ceramica
    Consegna: Inserto piano in acciaio 903, istruzioni per l'uso, valigetta in legno, senza unità di visualizzazione.

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Campo di applicazione in mm: 0 - 25
    • Deviazione di planarità in µm: 0.2 µm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello