• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

840 F Calibro a scatto di precisione 150-200 mm, in cassetta di legno

Codice art.: 4450004
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4450004
EAN / GTIN 4059192017637
Codice del produttore 4450004
Numero-L L40100 280

Descrizione

Esecuzione:

  • Impugnatura robusta in acciaio forgiato con gusci di presa termoisolanti
  • Sonda di misura a guida lunga retrattile tramite leva di sollevamento
  • Sonda di misura e controsonda in acciaio inossidabile e temprato; Superfici di misura rinforzate con carburo
  • Fermata di centratura regolabile per l'aggiustamento al centro della superficie di misura
  • La controsonda può essere regolata in modo sensibile
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Bassa usura grazie all'inserimento senza contatto in combinazione con superfici di misura rinforzate con carburo

Descrizione:

Calibro a gola a lancetta fine Marameter 840 F Campo di misura

Consegna: Inserto frontale in acciaio 903, istruzioni per l'uso, valigetta in legno, senza indicatore

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Deviazione di planarità in µm: 0.2 µm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello