TPG UNF-#4-48-M HEST Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4446100
    EAN / GTIN 7291075339178
    Codice del produttore 4446100
    Numero-L L24190 450

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) #4, Passo del filetto (TP) 0.521 mm, Filetti per pollice (TPI) 48 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 18 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm
    • Drive Size (DRVS) 2.7 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 56 mm
    • Standard DIN 371
    • Thread Cutting Part Length (THL) 11 mm
    • Diametro filetto (TDZ) #4
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Passo del filetto (TP) 0.521 mm
    • Filetti per pollice (TPI) 48 Threads/″
    • Lunghezza utile (LU) 18 mm

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello