TPG UNC-#4-40-M HEST Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446084
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446084
EAN / GTIN 7291075338744
Codice del produttore 4446084
Numero-L L24190 415

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) #4, Passo del filetto (TP) 0.625 mm, Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 2.7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 11 mm
  • Diametro filetto (TDZ) #4
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.625 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 18 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello