TPG M-22X2.5-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo ampio, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4446012
    EAN / GTIN 7291075336276
    Codice del produttore 4446012
    Numero-L L24190 304

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Diametro filetto (TDZ) M22, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
    • Drive Size (DRVS) 14.5 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Overall Length (OAL) 140 mm
    • Standard DIN 376
    • Thread Cutting Part Length (THL) 32 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M22
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 2.5 mm

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello