TPG M-18X2.5-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo ampio, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446010
EAN / GTIN 7291075336252
Codice del produttore 4446010
Numero-L L24190 302

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Diametro filetto (TDZ) M18, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Drive Size (DRVS) 11 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 30 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M18
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Della stessa famiglia "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello