TPG M-2X0.4-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo ampio, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4446007
    EAN / GTIN 7291075336221
    Codice del produttore 4446007
    Numero-L L24190 294

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Diametro filetto (TDZ) M2, Passo del filetto (TP) 0.4 mm, Lunghezza utile (LU) 13 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
    • Drive Size (DRVS) 2.1 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 45 mm
    • Standard DIN 371
    • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M2
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 0.4 mm
    • Lunghezza utile (LU) 13 mm

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello