1/2″ Inserto universale 12-bordo (inch) 9/16″

Codice art.: 4445A 9/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445A 9/16
EAN / GTIN 4991644082841
Codice del produttore 4445A 9/16
Numero-L L60050 10813

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 66 mm
Dimensione D2: 25 mm
D1: 20,3 mm
Lunghezza: 11,4 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 9/16″
Interno Torx
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello