TPS UNC-9/16-12-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo ampio, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445998
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445998
    EAN / GTIN 7291075341133
    Codice del produttore 4445998
    Numero-L L24190 274

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) 9/16″, Passo del filetto (TP) 2.083 mm, Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm
    • Drive Size (DRVS) 9 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Standard DIN 376
    • Thread Cutting Part Length (THL) 20 mm
    • Diametro filetto (TDZ) 9/16″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Passo del filetto (TP) 2.083 mm
    • Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello