TPG UNF-1-12-M HETI Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445996
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445996
    EAN / GTIN 7291075339161
    Codice del produttore 4445996
    Numero-L L24190 273

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Diametro filetto (TDZ) 1″, Passo del filetto (TP) 2.083 mm, Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Drive Size (DRVS) 16 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Overall Length (OAL) 140 mm
    • Standard DIN 374
    • Thread Cutting Part Length (THL) 28 mm
    • Diametro filetto (TDZ) 1″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Passo del filetto (TP) 2.083 mm
    • Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello