TPG UNF-3/4-16-M HETI Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445993
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445993
EAN / GTIN 7291075339130
Codice del produttore 4445993
Numero-L L24190 265

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) 3/4″, Passo del filetto (TP) 1.593 mm, Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Drive Size (DRVS) 11 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 25 mm
  • Diametro filetto (TDZ) 3/4″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.593 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello