TPS MF-30X2.0-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445983
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445983
EAN / GTIN 7291075340709
Codice del produttore 4445983
Numero-L L24190 244

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Diametro filetto (TDZ) M30, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Drive Size (DRVS) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 22 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M30
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello